Motion
94000
Brosse de roue - 12 po Diam, 2 po Arbor Dia, 2 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554501
N° MFR94000
Prix497.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 12 po Diam, 2 po Arbor Dia, 2 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554501
N° MFR94000
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
Prix497.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    12 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur de la garniture
    2-3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Numéro CUP du fabricant
    012382940003
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382940003

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL TORSADÉ STANDARD DE 94000 12 PO

Vous pourriez également aimer