Motion
94012
Brosse à godet en fil de fer pour nœud - matériau en acier, noué, 4 po Diam., montage sur arbre fileté, taille d'arbre 5/8-11 UNC
N° D’ARTICLE MI01554503
N° MFR94012
Prix58.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à godet en fil de fer pour nœud - matériau en acier, noué, 4 po Diam., montage sur arbre fileté, taille d'arbre 5/8-11 UNC
N° D’ARTICLE MI01554503
N° MFR94012
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
Prix58.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.023 po
  • Diamètre  
    4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.023 po
  • Longueur totale
    3.8000 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 UNC
  • Longueur de la garniture
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382940126
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de montage
    Écrou fileté
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de filetage de tige
    UNC
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382940126
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPE DOUBLE RANGÉE DE 94012 4 PO
  • Écrou interne à utiliser sur l’équipement dédié tel que les machines de déplacement de ligne qui nettoient et préparent le diamètre extérieur du tuyau avant le revêtement
  • Convient à la meuleuse à angle droit

Vous pourriez également aimer