Motion
94026
Brosse de roue - 12 po Diam, 1 po Arbor Dia, 3/8 po Largeur, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554504
N° MFR94026
Prix135.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 12 po Diam, 1 po Arbor Dia, 3/8 po Largeur, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554504
N° MFR94026

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix135.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.035 po
  • Diamètre
    12 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.035 po
  • Longueur totale
    11.9500 po
  • Longueur de la garniture
    2-3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382940263
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382940263

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À CÂBLE TORSADÉ DE 94026 12 PO
  • sont dotés d’une construction robuste et d’une longueur de garniture extra longue pour nettoyer les joints de dilatation et les fissures dans le béton et l’asphalte

Vous pourriez également aimer