Motion
94224
Brosse de roue - 12 po Diam, 1 po Arbor Dia, 3/8 po Largeur, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554507
N° MFR94224
Prix101.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 12 po Diam, 1 po Arbor Dia, 3/8 po Largeur, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554507
N° MFR94224
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
Prix101.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.035 po
  • Diamètre
    12 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.035 po
  • Longueur totale
    11.9000 po
  • Longueur de la garniture
    3-5/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382942243
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382942243

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À CÂBLE TORSADÉ DE 94224 12 PO
  • Construction robuste et coupe extra longue pour nettoyer les joints de dilatation et les fissures dans le béton et l’asphalte
  • À utiliser sur les machines à commande arrière
  • Les meules en fil de nœud avec un trou d’arbre sont destinées à être utilisées sur les meuleuses droites et les machines stationnaires comme les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Dotées de la construction de trous de nœud individuels de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de bronze pour une utilisation dans une grande variété d’applications

Vous pourriez également aimer