Motion
95013
Petite brosse à égratigner pour fil métallique, remplissage en acier inoxydable, bloc de bois, 2 x 9 rangées
N° D’ARTICLE MI01554508
N° MFR95013
Prix4.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Petite brosse à égratigner pour fil métallique, remplissage en acier inoxydable, bloc de bois, 2 x 9 rangées
N° D’ARTICLE MI01554508
N° MFR95013

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Longueur de la soie
    5/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    8-3/4 po
  • Longueur de la garniture
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382950132
  • Nombre de colonnes
    9
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382950132

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ÉGRATIGNURE POUR PETIT FIL MÉTALLIQUE 95013
  • Idéal pour nettoyer et préparer les surfaces
  • Les brosses à égratignures sont fabriquées en filament/fil dense avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme

Vous pourriez également aimer