Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.008 po
- Longueur de la soie5/8 po
- Diamètre de remplissage0.008 po
- Longueur totale8-3/4 po
- Longueur de la garniture5/8 po
Détails
- Matériau de la soieLaiton
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Matériau de remplissageLaiton
- Matériau de la poignéeBois
- Numéro CUP du fabricant012382950149
- Nombre de colonnes9
- Nombre de lignes2
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382950149
Aperçu
- La vaste gamme de brosses à gratter Weiler comprend de nombreux types et tailles de blocs et de poignées
- La grande variété de matériaux de remplissage disponibles assure la bonne brosse pour le bon travail
- Les applications courantes sont le nettoyage de la saleté, de la rouille, du tartre, des éclats et de la peinture; les opérations de placage et de soudage