Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0104 po
- Diamètre de la brosse3/8 po
- Longueur de la brosse2 po
- Diamètre0.3750 po
- Diamètre de remplissage0.0104 po
- Longueur totale10 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieSpirale simple avec tige simple
- Type de brosseNettoyage des brosses
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382950286
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Type de spiraleSpirale simple
- Matériau de la tigeAcier
- TypeSpirale
- CUP_NON012382950286
Aperçu
- Idéal pour nettoyer les dépôts importants des guides de soupape dans les moteurs à essence et diesel
- Longue poignée en acier pour une utilisation pratique ou pour le montage dans un mandrin