Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de tige3/32 po
- Diamètre du support1/4 po
- Hauteur totale0.2500 po
- Longueur totale3-1/8 po
- Largeur totale0.2500 po
- Poids0.05 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant012382952020
- CUP_NON012382952020
Aperçu
- Tige de 1/4 po pour un montage pratique dans le mandrin d’une perceuse ou la pince d’une machine-outil et permettre à la brosse d’être utilisée dans un sens ou dans l’autre de la rotation
- Utiliser dans un cycle de taraudage standard pour ébarber les trous filetés dans les centres d'usinage CNC
- Pour le diamètre de la tige de brosse 3/32 po