Motion
95567
N° D’ARTICLE MI01554517
N° MFR95567
Prix13.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01554517
N° MFR95567
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
Prix13.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Diamètre de la brosse
    3/8 po
  • Longueur de la brosse
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    10 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    012382955670
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    012382955670

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À VALVE GUIDE DE 95567 3/8 PO

Vous pourriez également aimer