Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.008 po
- Diamètre de la brosse11/32 po
- Longueur de la brosse2-1/2 po
- Longueur totale10 po
Détails
- Matériau de la soieNylon
- Numéro CUP du fabricant012382956608
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Type de spiraleSpirale simple
- TypeSpirale
- CUP_NON012382956608