Motion
99383
Petite brosse à grattage manuel, remplissage droit en nylon noir, bloc en plastique, 4 x 15 rangées
N° D’ARTICLE MI01554522
N° MFR99383
Prix4.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Petite brosse à grattage manuel, remplissage droit en nylon noir, bloc en plastique, 4 x 15 rangées
N° D’ARTICLE MI01554522
N° MFR99383

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.01 po
  • Longueur de la soie
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.010 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Nylon
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Numéro CUP du fabricant
    012382993832
  • Nombre de colonnes
    15
  • Nombre de lignes
    4
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382993832

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ÉGRATIGNURE POUR PETIT FIL MÉTALLIQUE 99383
  • Idéal pour nettoyer et préparer les surfaces
  • Petite poignée

Vous pourriez également aimer