Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0104 po
- Diamètre1/4 po
- Diamètre de remplissage0.0104 po
- Longueur totale3-3/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture3/4 po
Details
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieDroit
- Type de brosseFin
- Matériau de remplissageAcier
- GradeService intensif
- Utilisation dans l’industrieAérospatiale, automobile, fabrication, fonderie, équipement, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382998257
- Rpm max.8000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382998257
- Type de filsertie
Aperçu
Description du fabricant
99825 BROSSE À POINTE CRAYON
- Contient un matériau de remplissage de fil droit retenu dans un tube en acier de petit diamètre
- Offre une action de brossage Light_Duty adaptée aux très petites zones encastrées
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité