Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale7.09 po
- Longueur totale3.50 po
- Largeur totale2.00 po
- Taille du portSAE 16 (1-5/16–12 UN)
Détails
- ActionDirectement
- ActionnementHydraulique
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-16-2
- Sexe de la connexionFemme
- Pression réglée en usine161.5 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du boîtierAcier
- Numéro de catalogue du fabricant02-164277
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Débit maximum303 l/min
- Pression de fonctionnement maximale240 bars
- Viscosité maximale105 sus
- Pression de service minimale83 bars
- Nombre d’orifices de soupape2
- Type de portEIG
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Matériau de la vanneAcier
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal