Motion
76740
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Ensemble, 5 po de longueur de lame, 0.001 à 0.03 po, portée de 0.025 à 0.762 mm, 20 lames
N° D’ARTICLE MI01560918
N° MFR76740
Prix86.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Ensemble, 5 po de longueur de lame, 0.001 à 0.03 po, portée de 0.025 à 0.762 mm, 20 lames
N° D’ARTICLE MI01560918
N° MFR76740

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    5 po
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.001 in, 0.0015 in, 0.002 in, 0.003 in, 0.004 in, 0.005 in, 0.006 in, 0.007 in, 0.008 in, 0.009 in, 0.01 in, 0.012 in, 0.014 in, 0.015 in, 0.016 in, 0.025 mm, 0.038 mm, 0.051 mm, 0.076 mm, 0.102 mm, 0.127 mm, 0.152 mm, 0.178 mm, 0.203 mm, 0.229 mm, 0.254 mm, 0.305 mm, 0.356 mm, 0.381 mm, 0.406 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Laiton
  • Type de lame
    Droit
  • Impériale ou métrique
    Les deux
  • Jauge ou ensemble individuel
    Définir
  • Plage de mesure
    0.001 à 0.03 po, 0.025 à 0.762 mm
  • Nombre de lames
    20

Aperçu

Description du fabricant
ASSORTIMENT DE TROUSSES DE POC EN LAITON 76740

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif