Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame5 po
- Largeur de lame1/2 po
- Épaisseur0.001 in, 0.0015 in, 0.002 in, 0.003 in, 0.004 in, 0.005 in, 0.006 in, 0.007 in, 0.008 in, 0.009 in, 0.01 in, 0.012 in, 0.015 in, 0.02 in, 0.025 in, 0.025 mm, 0.038 mm, 0.051 mm, 0.076 mm, 0.102 mm, 0.127 mm, 0.152 mm, 0.178 mm, 0.203 mm, 0.229 mm, 0.254 mm, 0.305 mm, 0.381 mm, 0.508 mm, 0.635 mm
Détails
- Matériau de la lameAcier inoxydable
- Type de lameDroit
- Impériale ou métriqueLes deux
- Jauge ou ensemble individuelDéfinir
- Plage de mesure0.001 à 0.031 po, 0.025 à 0.787 mm
- Nombre de lames20