Motion
78900
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Ensemble, 12 po de longueur de lame, 0.001 à 0.03 po, portée de 0.025 à 0.762 mm, 13 lames
N° D’ARTICLE MI01560981
N° MFR78900
Prix47.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Ensemble, 12 po de longueur de lame, 0.001 à 0.03 po, portée de 0.025 à 0.762 mm, 13 lames
N° D’ARTICLE MI01560981
N° MFR78900

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 po
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.001 po, 0.0015 po, 0.002 po, 0.003 po, 0.004 po, 0.005 po, 0.0075 po, 0.01 po, 0.0125 po, 0.015 po, 0.02 po, 0.025 po, 0.03 po, 0.025 mm, 0.038 mm, 0.051 mm, 0.076 mm, 0.102 mm, 0.127 mm, 0.191 mm, 0.254 mm, 0.318 mm, 0.381 mm, 0.508 mm, 0.635 mm, 0.762 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Polyester (0.001 po à 0.005 po), vinyle (0.0075 po à 0.03 po)
  • Impériale ou métrique
    Les deux
  • Jauge ou ensemble individuel
    Définir
  • Plage de mesure
    0.001 à 0.03 po, 0.025 à 0.762 mm
  • Nombre de lames
    13

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE EN PLASTIQUE DE 78900 12 PO D’ÉPAISSEUR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon