Motion
126-804
Micromètre à pointe, disque ou cannelure, type : vis, axe : enclume, type de mesure : mécanique
N° D’ARTICLE MI01574316
N° MFR126-804
Prix215.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre à pointe, disque ou cannelure, type : vis, axe : enclume, type de mesure : mécanique
N° D’ARTICLE MI01574316
N° MFR126-804

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix215.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Diamètre de la broche
    6.35 mm

Détails

  • Type d’enclume
    Conique, enclume en V
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Barre standard
  • Angle maximum inclus
    60/55 °
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Acier
  • Angle minimum inclus
    0 °
  • Type de broche
    Enclume
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Filetage des vis
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE À FILETAGE 126-804

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif