Motion
129-127
Micromètre de profondeur mécanique/jauge, plage : 0 po à 4 po, précision : ±0.00015 po, ±3µm po, graduation : 0.001 po, tiges : 4 po
N° D’ARTICLE MI01574329
N° MFR129-127
Prix437.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre de profondeur mécanique/jauge, plage : 0 po à 4 po, précision : ±0.00015 po, ±3µm po, graduation : 0.001 po, tiges : 4 po
N° D’ARTICLE MI01574329
N° MFR129-127

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix437.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    2-1/2 po
  • Diplôme
    0.001 po
  • Résolution
    0.00005 po, 0.001 mm
  • Diamètre de la tige
    4 mm

Détails

  • Précision
    ±0.00015 po, ±3 μm
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Arrêt à cliquet
  • Mesure maximale
    4 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure minimale
    0 po
  • Nombre de tiges
    4
  • Type de tige
    Non rotatif
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
129-127 0-4 PO, 0,001 EN PROFONDEUR MÉCANIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif