Motion
148-120
Tête de micromètre, 13mm max. Mesure, 5mm diamètre d’axe, 0.01mm graduation, 13mm diamètre d’axe
N° D’ARTICLE MI01574440
N° MFR148-120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête de micromètre, 13mm max. Mesure, 5mm diamètre d’axe, 0.01mm graduation, 13mm diamètre d’axe
N° D’ARTICLE MI01574440
N° MFR148-120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.01 mm
  • Longueur totale
    67.1 mm
  • Diamètre de la broche
    5 mm
  • Longueur de la broche
    17.5 mm
  • Diamètre de l’écrou
    13 mm

Détails

  • Précision
    ±2 μm
  • Écrou de serrage fourni
    Inclus
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Comprend
    Verrouillage de la broche
  • Mesure maximale
    13 mm
  • Mesure minimale
    0 mm
  • Nombre de tiges d’extension
    0
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Simple

Aperçu

Description du fabricant
148-120 TÊTE MIKE 13MM S/LCK