Motion
148-854
Tête de micromètre, 13mm max. Mesure, 5mm diamètre d’axe, 0.01mm graduation, 13mm diamètre d’axe
N° D’ARTICLE MI01574511
N° MFR148-854
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête de micromètre, 13mm max. Mesure, 5mm diamètre d’axe, 0.01mm graduation, 13mm diamètre d’axe
N° D’ARTICLE MI01574511
N° MFR148-854
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.01 mm
  • Longueur totale
    70.6 mm
  • Diamètre de la broche
    5 mm
  • Longueur de la broche
    15.5 mm
  • Diamètre de l’écrou
    13 mm

Détails

  • Précision
    ±2 μm
  • Écrou de serrage fourni
    Inclus
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Comprend
    Zéro trébuchement réglable
  • Mesure maximale
    13 mm
  • Mesure minimale
    0 mm
  • Nombre de tiges d’extension
    0
  • Type de broche
    Sphérique
  • Type d’embûche
    Simple, zéro réglage

Aperçu

Description du fabricant
148-854 0-13MM, 0.01MM, MÉCANIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon