Motion
011299
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 3/8-24 po, longueur : 2 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage fin
N° D’ARTICLE MI01585064
N° MFR011299
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 3/8-24 po, longueur : 2 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage fin
N° D’ARTICLE MI01585064
N° MFR011299

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    3/8 po
  • Longueur  
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8-24 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Fine

Aperçu

Description du fabricant
SHCS 011299 3/8-24 X 2