Spécifications
Dimensions
- Diamètre24 mm
- Longueur60 mm
- Taille du filetageM24x3
Details
- Revêtement de finitionSimple
- GradeClasse 12.9
- Style de têteRonde
- MatérielAcier
- Quantité du colis10
- SpécificationsDIN 912/ISO 898-1
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière
Aperçu
Description du fabricant
532332 M24 X 60 3.00 SHCS