Motion
532352
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M24x3, longueur : 140mm, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01586170
N° MFR532352
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M24x3, longueur : 140mm, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01586170
N° MFR532352
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    24 mm
  • Longueur  
    140 mm
  • Taille du filetage
    M24x3

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Grade
    Classe 12.9
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    10
  • Spécifications
    DIN 912/ISO 898-1
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
532352 M24 X 140 3.00 SHCS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon