Motion
019257
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 3/8-16 po, longueur : 1-1/4 po, tête ronde basse, empreinte hexagonale, diamètre : 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01586380
N° MFR019257
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 3/8-16 po, longueur : 1-1/4 po, tête ronde basse, empreinte hexagonale, diamètre : 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01586380
N° MFR019257
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    3/8 po
  • Longueur  
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style de tête
    Ronde basse
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    ASME/ANSI B18.8-2002
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
SHCS BASSE TÊTE 019257 3/8-16 X 1 1/4

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon