Motion
581701
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 3/4-10 po, longueur : 10 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01588067
N° MFR581701
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 3/4-10 po, longueur : 10 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01588067
N° MFR581701
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur  
    10 po
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications
    ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM A574
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
SHCS 581701 3/4-10 X 10
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good