Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/2 po
- Longueur3-1/2 po
- Taille du filetage1/2-13 po
Détails
- Style de têteRonde
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications18-8 (A2) Acier inoxydable, ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F837
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière