Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/8 po
- Longueur1 in
- Taille du filetage3/8-16 po
Details
- Revêtement de finitionSimple
- Style de têteBouton
- MatérielAcier
- Quantité du colis100
- SpécificationsASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F835
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière
Aperçu
Description du fabricant
BHCS 201175 3/8-16 X 1