Motion
202026
Vis d’assemblage à tête creuse, acier inoxydable, filetage : no 6-32, longueur : 3/4 po, tête ronde, empreinte hexagonale
N° D’ARTICLE MI01589086
N° MFR202026
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier inoxydable, filetage : no 6-32, longueur : 3/4 po, tête ronde, empreinte hexagonale
N° D’ARTICLE MI01589086
N° MFR202026
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    #6
  • Longueur  
    3/4 po
  • Taille du filetage
    #6-32

Détails

  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    18-8 (A2) Acier inoxydable, ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F879
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
202026 6/32 X 3/4 BHCS SS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif