Motion
606389
Vis de fixation à demi-pointe pour chien - Matériau en acier, 1/2-13 po de diamètre, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI01590205
N° MFR606389
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à demi-pointe pour chien - Matériau en acier, 1/2-13 po de diamètre, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI01590205
N° MFR606389
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    10
  • Type de point
    Demi-chien

Aperçu

Description du fabricant
606389 1/2-13 X 1-3/4 1/2 CHIEN PT SETSCR