Motion
DG4S4 WT 018C  B60

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 WT 018C B60

Vanne de régulation directionnelle 02-304415 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit max. 20 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI01597400
N° MFRDG4S4 WT 018C B60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 WT 018C B60

Vanne de régulation directionnelle 02-304415 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit max. 20 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI01597400
N° MFRDG4S4 WT 018C B60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    0.047 po
  • Hauteur totale
    97.7 mm
  • Longueur totale
    241.2 mm
  • Largeur totale
    71.4 mm
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Details

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Pièces de rechange compatibles
    (1) bornier 240569 , (1) boîtier de câblage 409731 , (1) plaque de bornier 409732 , 02-153961 broches-poussoirs, 02-153967 tubes de noyaux, bobine 463391 , ressort 691417 , bobine 868982 S/A, trousse de joint 892976 , trousse de bobine 892987 , trousse de bobine 892995
  • Numéro de conception
    60
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieurs
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de fil volant avec bornier câblé
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Température de fonctionnement min.
    70 °F
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4S4-01 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Croisé ouvert en tandem
  • Pression nominale du port T
    1000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV
  • Type de boîtier de câblage
    Boîte de raccordement

Aperçu

Description du fabricant
DG4S4 WT 018C B60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications