Motion
451.38x3x60

WEARWELL INC
451.38x3x60

Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.3750 in, Width: 3 ft, Length: 60 ft
N° D’ARTICLE MI01598928
N° MFR451.38x3x60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEARWELL INC
451.38x3x60

Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.3750 in, Width: 3 ft, Length: 60 ft
N° D’ARTICLE MI01598928
N° MFR451.38x3x60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 pi
  • Épaisseur
    0.3750 po
  • Largeur
    3 pi

Détails

  • Trous de drainage ou surface solide
    Surface solide
  • Environnement sec ou humide
    Sèche
  • Type de bordure
    Bords biseautés
  • Revêtement de grain
    Non
  • Matériel
    Vinyle
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’abrasion, ignifuge
  • Normes respectées
    ASTM F1677, DOC FF1-70, norme fédérale 191
  • Motif de surface
    Côtelé

Aperçu

Description du fabricant
ÉPONGE DE PROTECTION DE 3/8 PO X 3 PI X 60 PI