Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6250 po
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-53/64 po
- Longueur totale Diamètre4.6250 po
- Poids1.68 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4850 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- SérieC4F
- Type de roulementBalle
- CUP_NON097741069359