Motion
7322 BEGBM

SKF
7322 BEGBM

Palier à contact angulaire - Alésage de 110 mm, D.E. de 240 mm, Largeur de 50 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI01599969
N° MFR7322 BEGBM
Prix2,327.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7322 BEGBM

Palier à contact angulaire - Alésage de 110 mm, D.E. de 240 mm, Largeur de 50 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI01599969
N° MFR7322 BEGBM
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
Prix2,327.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Cote de précision
    ABEC3
  • Poids
    23.55 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7322 BRG BEGBM
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Précharge modérée
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577151391
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577151391

Aperçu

Description du fabricant
7322 BRG BEGBM