Motion
VF2E-118M

BROWNING
VF2E-118M

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-1/8 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI01600384
N° MFRVF2E-118M
Prix155.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VF2E-118M

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-1/8 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI01600384
N° MFRVF2E-118M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix155.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5630 po
  • Taille du boulon
    0.4063 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Largeur du boîtier
    0.9100 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4375 po
  • Global Hauteur  
    1.5313 po
  • Longueur totale
    4.4380 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.4380 po
  • Largeur totale
    2.9375 po
  • Poids
    1.42 lb

Détails

  • Application
    Brunissage - Standard
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF2E-118M
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289072255
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lbf
  • Roulement de rechange
    VE-118
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    VF2E
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662289072255

Aperçu

Description du fabricant
VF2E-118M FLG
  • Boîtier en fer malléable époxy à revêtement poudré
  • Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation
  • Joint de contact à lèvre unique