Motion
G38425
Moteur c.a. Severe Duty - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI01603064
N° MFRG38425
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. Severe Duty - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI01603064
N° MFRG38425
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    110 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    90.20 %
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
G38425 3 1800 184TC 230/460