Motion
G38426
Moteur c.a. Severe Duty - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI01603065
N° MFRG38426
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. Severe Duty - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI01603065
N° MFRG38426
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    160 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
G38426 5 1800 213T 230/460
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good