Motion
G38429
Moteur c.a. Severe Duty - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 256T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI01603068
N° MFRG38429
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. Severe Duty - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 256T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI01603068
N° MFRG38429
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    360 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
G38429 15 1800 256T 230/460