Spécifications
Dimensions
- Largeur de friction3 po
- Taille10 po-oz
Details
- ApplicationMachinerie de fabrication de boîtes de conserve, équipement de lessive commercial, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères, machinerie d’impression, machinerie de traitement du caoutchouc, machinerie de construction de pneus
- Application du frein d'embrayageEnsemble de pression
- Type d'embrayageCB
- ConfigurationApplication unique
- Type d’articleEmbrayage et frein
- Matériau du produitAcier au carbone et néoprène
- SérieSérie CB
Aperçu
Description du fabricant
103505 AIRFLEX 10CB300 FREIN PCB208
- Tube de constriction robuste semblable à un pneu
- Force appliquée uniformément au rayon optimal
- Vaste gamme de couples