Motion
LF963 S-6IN

REXNORD INC
LF963 S-6IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 6.0000 po largeur de vol, 1.5000 po pas de chaîne, couleur havane
N° D’ARTICLE MI01603435
N° MFRLF963 S-6IN
Prix68.16 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF963 S-6IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 6.0000 po largeur de vol, 1.5000 po pas de chaîne, couleur havane
N° D’ARTICLE MI01603435
N° MFRLF963 S-6IN
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
Prix68.16 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    6.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1.44 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.21 lb
  • Poids par pied
    1.7 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • CUP_NON
    698210821456

Aperçu

Description du fabricant
LF963K6 LF963K6
  • LF963 6 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain and Top Plates Molded in Tan Low Friction Material