Motion
DE153
Pièce de rechange pour vanne - Actionneur électrique, à utiliser avec : vannes à bille, robinets-vannes, robinets à bourrelet, robinets-vannes, robinets-vannes, amortisseurs, robinets à quart de tour, commandes CVCA, actionneur électrique, couple de 150 po-lb, 120 V c.a., boîtier intempérisé/résistant à la corrosion NEMA 4 / NEMA 4X , monophasé, 50/60 Hz, montage ISO F03 , -40 à 150 oF
N° D’ARTICLE MI01603440
N° MFRDE153
Prix760.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièce de rechange pour vanne - Actionneur électrique, à utiliser avec : vannes à bille, robinets-vannes, robinets à bourrelet, robinets-vannes, robinets-vannes, amortisseurs, robinets à quart de tour, commandes CVCA, actionneur électrique, couple de 150 po-lb, 120 V c.a., boîtier intempérisé/résistant à la corrosion NEMA 4 / NEMA 4X , monophasé, 50/60 Hz, montage ISO F03 , -40 à 150 oF
N° D’ARTICLE MI01603440
N° MFRDE153

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix760.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple
    150 po
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Actionnement
    Électrique
  • Plage de température ambiante
    -40 à 150 oF
  • Type de boîtier
    Boîtier intempérisé/résistant à la corrosion NEMA 4 / NEMA 4X
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    649848022104
  • Type de montage
    ISO F03
  • Type de pièce
    Actionneur électrique
  • Phase
    1
  • CUP_NON
    649848022104
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
DE153 ACTU8R ELCTRC 150 EN LIVRES
  • Commande quart de tour avec indication à distance de fin de course
  • Fil en parallèle (circuits indépendants non nécessaires)
  • Réglage rapide – Cames à accès facile
  • Arbre de sortie en acier inoxydable de type 316
  • Boîtier et couvercle intempérisé et résistant à la corrosion NEMA 4 et 4X Boîtier en aluminium moulé durable Revêtement en polyuréthane époxy résistant à la corrosion et fixations en acier inoxydable
  • Engrenage à pignon traité thermiquement pour service intensif - Lubrifié pour la vie
  • Indication de position locale
  • Moteurs de réserve de longue durée, 50 % de droits de douane - Protection contre les surcharges thermiques
  • ISO 5211 Dimensions de l’arbre et de montage (configurations F03 – F05 )
  • Peut être monté dans n’importe quelle position ou orientation