Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de l'entrée d'air1/8 po
- Longueur du tuyau30 po
- Taille du filetage de sortie7/16 po
- Poids11.50 lb
Détails
- Type de filetage d'entrée d'airNPT
- Capacité14 oz
- Type de remplissage3-Way
- Débit3 oz/min
- Type de tuyauFlexible
- ComprendFlexible court à ressort blindé modèle 1230
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Type de filetage de sortieUNEF
- Type de produitPistolets graisseurs
- TypeFonctionnement par batterie
- CUP_NON082307019473
- Tension12 V c.c.