Motion
TSFB16
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSUTFB Series, Flange, 1.0000 in Shaft Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01603706
N° MFRTSFB16
Prix718.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSUTFB Series, Flange, 1.0000 in Shaft Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01603706
N° MFRTSFB16
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
Prix718.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.750 po
  • Largeur totale
    5.3300 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    2100 lbf
  • Type de boîtier
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
  • Série
    SSUTFB super intelligent

Aperçu

Description du fabricant
TSFB 16 PIL NOIR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif