Motion
YPB2439
Engrenage à émerillon, 24 DP, 20 PA, 39 dents, Delrin moulé
N° D’ARTICLE MI01604639
N° MFRYPB2439
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 24 DP, 20 PA, 39 dents, Delrin moulé
N° D’ARTICLE MI01604639
N° MFRYPB2439
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    0.67 po
  • Projection du concentrateur
    0.31 po
  • Diamètre extérieur
    1.708 po
  • Largeur totale
    0.56 po
  • Diamètre du pas
    1-5/8 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Construction de l’engrenage
    Bride en toile
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    54085
  • Matériel
    POM avec insertion en laiton
  • Nombre de dents
    39

Aperçu

Description du fabricant
YPB2439 54085