Motion
U1  5 7/16

BROWNING
U1 5 7/16

Bague conique fendue - Bague U1 , 5-7/16 po de diamètre, 8.3750 po de diamètre extérieur en flg, 7.1250 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01604690
N° MFRU1 5 7/16
Prix2,527.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
U1 5 7/16

Bague conique fendue - Bague U1 , 5-7/16 po de diamètre, 8.3750 po de diamètre extérieur en flg, 7.1250 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01604690
N° MFRU1 5 7/16
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
Prix2,527.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    6.0000 po
  • Diamètre du baril, petite extrémité
    5.6485 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    5-7/16 po
  • Taille de la bague
    U1
  • Bride extérieure Diamètre  
    8.3750 po
  • Bride Épaisseur  
    1.1875 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 1/4 x 5/8
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7.1250 po
  • Poids
    18.57

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    U1 5 7/16
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289592791
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    1680 po
  • CUP_NON
    662289592791

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE U1 X 5 7/16
  • Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
  • Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
  • Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
  • 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.