Motion
90X110X8.3

CR SEALS (SKF)
90X110X8.3

Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 90 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur totale de 110 mm, conception SC, matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01604750
N° MFR90X110X8.3
Prix158.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
90X110X8.3

Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 90 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur totale de 110 mm, conception SC, matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01604750
N° MFR90X110X8.3
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
Votre prix158.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    110 mm
  • Diamètre de l’arbre
    90 mm
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception SC
  • Type de conception
    SC
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311048385
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po
  • Tolérance de pression
    Pression nulle
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications hydrauliques et pneumatiques (puissance liquide). Ce dispositif de scellement unique tout-en-un permet de sceller efficacement la saleté des cylindres et d’éliminer les contaminants solides de la tige.

Aperçu

Description du fabricant
RACLEUR NITRILE 90X110X8.3 SC R

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif