Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur7.500 po
- Largeur totale0.313 po
- Diamètre de l’arbre5.875 po
Détails
- Plage de température continue-200 à 350°F
- Mot-clé de descriptionConception SL2
- Type de conceptionSL2
- Matériau pour les lèvresPTFE
- Numéro CUP du fabricant085311257268
- Type de jointUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Application typiqueLes joints Ptfe peuvent être utilisés lorsque la présence de lubrification est douteuse ou inexistante.
Aperçu
- Conception du joint utilisant Ptfe comme principal matériau de scellement pour les lèvres
- Lèvre unique
- Non chargé au printemps.