Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur11.125 po
- Largeur totale0.688 po
- Diamètre de l’arbre9.125 po
- Poids4.07 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Plage de température continue-40 à 400°F
- Mot-clé de descriptionConception HDS1
- Type de conceptionHDS1
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Type de lèvresLèvre d’étanchéité à ressort
- Numéro CUP du fabricant085311089418
- Vitesse de surface maximale de l’arbre5000 pi/min
- Tolérance de pression10-15 psi
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiquePour les applications générales.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort avec verrou à ressort
- Joint en caoutchouc préformé à une lèvre, enveloppé dans un étampage en acier robuste
- Assemblé.