Motion
400-A-MI
Coupleur de came et rainure - Adaptateur mâle 4 po x 4 po femelle NPT, droit
N° D’ARTICLE MI01604926
N° MFR400-A-MI
Prix82.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur de came et rainure - Adaptateur mâle 4 po x 4 po femelle NPT, droit
N° D’ARTICLE MI01604926
N° MFR400-A-MI

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    4 po
  • Taille de l’extrémité 1
    4 po
  • Extrémité 2 Taille
    4 po
  • Taille hexagonale
    5 po
  • Diamètre total
    4-45/64 po
  • Longueur totale
    3-1/8 po
  • Poids
    5.40 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Fer malléable non plaqué
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type A x filetage femelle
  • Type de raccord
    Adaptateur x filetage femelle NPT
  • Sexe de l’accouplement
    Homme
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Famille de raccords
    Rainure à NPT
  • Type de raccord
    (3" NPT femelle, 3" - 8)
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Pas de joint

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 400-A-MI

Vous pourriez également aimer