Motion
Réseau Premier en santé150NST
Buse de distribution - Filetée mâle NST (NH) 1-1/2"
N° D’ARTICLE MI01604962
N° MFRHFN150NST
Prix233.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Buse de distribution - Filetée mâle NST (NH) 1-1/2"
N° D’ARTICLE MI01604962
N° MFRHFN150NST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix233.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.29 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Buse
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Type de régulation de débit
    Vanne d’arrêt
  • Type d’orifice de tuyau
    1-1/2 po mâle fileté NST (NH)
  • Matériau de la buse
    Laiton
  • Type de buse
    Buse de distribution
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de 175 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +70 °F

Aperçu

Description du fabricant
HFN150NST-FM

You May Also Like

Les clients ont également acheté