Motion
CHAÎNE CPLG FLG FB6020 X 2 3/8

DODGE
FB6020 X 2 3/8 CHAIN CPLG FLG

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 60 , 20 dents, 2.3750 po. Alésage, fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI01605039
N° MFRFB6020 X 2 3/8 CHAIN CPLG FLG
Prix167.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FB6020 X 2 3/8 CHAIN CPLG FLG

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 60 , 20 dents, 2.3750 po. Alésage, fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI01605039
N° MFRFB6020 X 2 3/8 CHAIN CPLG FLG
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
Prix167.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Longueur de l’alésage
    2 po
  • Taille du raccord
    6020
  • Diamètre extérieur
    3.8800 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Numéro de chaîne
    60
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    099215
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    Avec couvercle 3000 tr/min, sans couvercle 675 tr/min
  • Nombre de dents
    20
  • Type de pièce
    Bride
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • CUP_NON
    782475792344

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE CPLG FLG FB6020 X 2 3/8